Płytka skrawająca TCMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7010-2, Rozmiar: 16T304

Nr art.: GG2842 16T304
Ustaw cenę 50 sztuki (PLN 24,88 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Ustaw cenę 50 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 3 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej TCMT 16T304
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Promień naroża R 0,4 mm
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów SS
kształt podstawowy kształt trójkątny
Kod ISO TCMT 16T304
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,2 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 4 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,25 mm
Maks. głębokość skrawania ap 4 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 150 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 500 m/min
Posuw, min. fz 0,07 mm/obr.
Posuw, maks. fz 0,25 mm/obr.
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Do materiału Stal (P)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Zawartość 50 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2842 16T304
EAN / GTIN 4069515078795
Numer producenta GG2842 16T304
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle