Płytka skrawająca SCMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7010-2, wielk.: 09T304

Nr art.: GG2836 09T304
Ustaw cenę 50 sztuki (PLN 26,12 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Ustaw cenę 50 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kształt podstawowy kształt kwadratowy
Promień naroża R 0,4 mm
Kod ISO SCMT 09T304
Wersja łamacza wiórów SM
maks. głębokość cięcia ap max 3,25 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Sposób mocowania płytki skrawającej T (z otworem, mocowanie styczne przez otwór)
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość 50 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2836 09T304
EAN / GTIN 4069515079051
Numer producenta GG2836 09T304
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
maksymalnie na mokro