{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Wersja łamacza wiórów | SM | |
| Kod ISO | DCMT 11T308 | |
| Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym | 0,3 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 2,75 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,55 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 2,75 mm | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 110 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 350 m/min | |
| Posuw, min. fz | 0,08 mm/obr. | |
| Posuw, maks. fz | 0,3 mm/obr. | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Zawartość | 50 szt. |
| Numer artykułu | GG2823 11T308 | |
| EAN / GTIN | 4067263095484 | |
| Numer producenta | GG2823 11T308 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |