Opakowanie ekonomiczne, płytka skrawająca DCMT, obróbka średniodokładna, 30 sztuk

Nr art.: GG2820 11T304
Ustaw cenę 30 sztuki (PLN 31,18 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
246 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Ustaw cenę 30 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 2 szt.
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Promień naroża R 0,4 mm
Wersja łamacza wiórów SM
Kod ISO DCMT 11T304
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,3 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 2,75 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,25 mm
Maks. głębokość skrawania ap 2,75 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 110 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 350 m/min
Posuw, min. fz 0,08 mm
Posuw, maks. fz 0,3 mm
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Do materiału Stal (P)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Zawartość 30 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2820 11T304
EAN / GTIN 4067263095453
Numer producenta GG2820 11T304
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle