Opakowanie ekonomiczne, płytka skrawająca DCMT, obróbka średniodokładna, 30 sztuk

Nr art.: GG2819 11T302
Ustaw cenę 30 sztuki (PLN 31,31 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Ustaw cenę 30 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Liczba ostrzy 2 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej DCMT11T302-SM
Gatunek HB7010-2
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Promień naroża R 0,2 mm
Powłoka CVD
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów SM
Liczba elementów 30 szt.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 11,6 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Kąt narożny 55 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 7 stopni
Kod ISO DCMT11T302
Średnica otworu montażowego 4,4 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,3 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 2 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,15 mm
Maks. głębokość skrawania ap 2,75 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 120 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 440 m/min
Min. posuw na obrót f 0,08 mm/obr.
Maks. posuw na obrót f 0,3 mm/obr.
oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet P10
oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet P10
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta P10
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7010-2
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DC.T11T3
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 DC.T11T3
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość 30 szt.
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2819 11T302
EAN / GTIN 4069515079594
Numer producenta GG2819 11T302
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
maksymalnie na mokro