Opakowanie ekonomiczne, płytka skrawająca DCMT, obróbka wykańczająca, 50 sztuk

Nr art.: GG2816 11T304
Ustaw cenę 50 sztuki (PLN 25,82 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Ustaw cenę 50 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 2 szt.
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Promień naroża R 0,4 mm
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów SS
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Kod ISO DCMT 11T304
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,2 mm
maks. głębokość cięcia ap max 2,75 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 150 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 500 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,07 mm/obr.
Vorschub pro Zahn max. fz 0,25 mm/obr.
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Do materiału Stal (P)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Zawartość 50 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2816 11T304
EAN / GTIN 4069515079730
Numer producenta GG2816 11T304
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle