Opakowanie ekonomiczne, płytka skrawająca CCMT, obróbka wykańczająca, 30 sztuk, HB7035-2

Nr art.: GG2803 09T304
Ustaw cenę 30 sztuki (PLN 27,47 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Ustaw cenę 30 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Liczba ostrzy 2 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej CCMT 09T304
Gatunek HB7035-2
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Promień naroża R 0,4 mm
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów SS
Liczba elementów 30 szt.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück, HB7035-2
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 9,7 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Kąt narożny 80 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne 7 stopni
Warunek skrawania Nieciągły
Kod ISO CCMT 09T304
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,2 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 1,5 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,25 mm
Maks. głębokość skrawania ap 3,25 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 120 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 350 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,07 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,25 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7035-2
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CCMT 09T3
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 CCMT 09T3
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość 30 szt.
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2803 09T304
EAN / GTIN 4069515080446
Numer producenta GG2803 09T304
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
nieregularnie
 
przerywanie