• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Opakowanie ekonomiczne, płytka skrawająca, pełny promień

Nr art.: GG2747 3
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Ustaw cenę 30 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
szerokość skrawania w 3 mm
min. głębokość podcięcia tmin 0,5 mm
maks. głębokość podcięcia tmax 1,2 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Gatunek HB7020
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Liczba ostrzy 1 szt.
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Zawartość 30 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2747 3
EAN / GTIN 4067263097907
Numer producenta GG2747 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
140
Stal INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
CuZn
N
250
uniw.
 
ciągle
 
maksymalnie na mokro