{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Szerokość skrawania | 1,5 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Gatunek | HB7020 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | GG2730 1,5 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | GG2730 1,5 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | GG2730 1,5 | |
| Rodzaj produktu | Płytka skrawająca do wcinania | |
| Proces obróbki | Wcinanie (ESE) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Zawartość | 30 szt. |
| Numer artykułu | GG2730 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263097129 | |
| Numer producenta | GG2730 1,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |