Płytka skrawająca TCMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HBT130, Rozmiar: 16T304

Nr art.: GG2683 16T304
Ustaw cenę 50 sztuki (PLN 19,16 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Ustaw cenę 50 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej T (z otworem, mocowanie styczne przez otwór)
Liczba ostrzy 3 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej TCMT 16T304
Gatunek HBT130
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Promień naroża R 0,4 mm
Powłoka TiCN
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów MF
kształt podstawowy kształt trójkątny
Kod ISO TCMT 16T304
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,1 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 4 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,25 mm
Maks. głębokość skrawania ap 4 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 60 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 220 m/min
Posuw, min. fz 0,05 mm/obr.
Posuw, maks. fz 0,2 mm/obr.
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej TCMT 16T304
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Zawartość 50 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2683 16T304
EAN / GTIN 4069515081221
Numer producenta GG2683 16T304
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty