• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płytka skrawająca TCMT do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HBT130, wielk.: 16T304

Nr art.: GG2678 16T304
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Ustaw cenę 30 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
kształt podstawowy kształt trójkątny
Szeroka płytka skrawająca B 16,5 mm
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Długość płytki skrawającej L 16,5 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 16,5 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt wierzchołkowy 60 stopni
warunek skrawania Nieciągły
Kod ISO TCMT 16T304
Wersja łamacza wiórów MF
Materiał skrawający HM
Powłoka TiCN
Gatunek HBT130
Sposób mocowania płytki skrawającej T (z otworem, mocowanie styczne przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej TCMT
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 TCMT
Oznaczenie płytki skrawającej TCMT 16T304
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Wcinanie i przecinanie (EEA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2678 16T304
EAN / GTIN 4069515081245
Numer producenta GG2678 16T304
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro