Płytka skrawająca CNMG do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7010-2, Rozmiar: 09T304

Nr art.: GG2403 09T304
Ustaw cenę 50 sztuki (PLN 20,42 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Ustaw cenę 50 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 4 szt.
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Promień naroża R 0,4 mm
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów SS
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Kod ISO CNMG 09T304
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,3 mm
maks. głębokość cięcia ap max 3,25 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe ap, max. 3,25 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 170 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 500 m/min
Vorschub, min. 0,1 mm/obr.
Vorschub, max. 0,4 mm/obr.
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Do materiału Stal (P)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Zawartość 50 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2403 09T304
EAN / GTIN 4069515083782
Numer producenta GG2403 09T304
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
maksymalnie na mokro