{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kod ISO | SDMX 0903 AFEN | |
| Gatunek | HB7520 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,18 mm | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M); Universal; Żeliwo szare (K) | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 15 stopni | |
| Liczba elementów | 50 szt. | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 3 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 3 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Wendeschneidplatte SDMX 0903 AFEN, HB7520 | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,18 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 9,525 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 9,525 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne | 15 stopni | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 3 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne; Obcinanie | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | UNI | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7520 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Masa | 3 g | |
| Zawartość | 50 szt. | |
| Zawartość | zestaw | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | GG2107 UNI | |
| EAN / GTIN | 4062406619480 | |
| Numer producenta | GG2107 UNI | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |