Opakowanie ekonomiczne, wiertło z VHM HOLEX Pro Steel z chwytem walcowym DIN 6535 HA, 5 sztuk

Nr art.: GG1668 4,3
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 109,66 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
VHM
Norma
DIN 6537 K
Powłoka
TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min.
4,3 mm
Klasa tolerancji wg ISO
h7
Długość całkowita L
66 mm
Długość rowków mocujących Lc
24 mm
Średnica trzonka DS
6 mm
Kątownik, 1. stopień
140 stopni
Min. kąt linii śrubowej
30 stopni
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Liczba ostrzy Z
2
Zawartość
zestaw
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Liczba elementów
5 szt.
Posuw f
0,14 mm/obr.
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00600105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
6 mm
Obróbka na sucho
nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
36 mm
Wykonanie chwytu
HA
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
0,782 mm
Kierunek skrętu
prawe
Kształt szlifu
A
Grupa skrawania
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM TIAIN
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
h7
Długość użytkowa L1
17 mm
Długość funkcjonalna
17 mm
Masa
18 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Litera określająca kształt numer normy
K
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy
zielony
Strategia skrawania
HPC
Rodzaj produktu
Wiertło
Wersja (xD)
4×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia
17,6 mm
Posuw w
stal < 900 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1668 4,3
EAN / GTIN 4062406207250
Numer producenta GG1668 4,3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
115
Stal < 750 N/mm²
P
105
Stal < 900 N/mm²
P
85
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
30
Stal INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
żeliwo sferoidalne
K
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Proste ostrza główne i specjalny kształt rowków zapewniają dobre odprowadzanie wiórów. Wytrzymałe ostrza zapewniają wysoką wydajność wiercenia. Duże rowki zapewniają wysoką wydajność wiercenia.
Wiele możliwości zastosowania do obróbki stopów stali dzięki połączeniu ciągliwych, drobnoziarnistych węglików spiekanych i szczególnie odpornej na ścieranie powłoki.
Z zaszlifowaniem płaszcza stożkowego.
Jak nr 122501.
Kształt HB dostarczany w takiej samej cenie z nr GG1669.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.