Opakowanie ekonomiczne, wiertło z VHM GARANT Uni Hero z chwytem walcowym DIN 6535 HB, 5 szt.

Nr art.: GG1257 6,6
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 259,74 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6535
Powłoka TiAlSiN
Min. średnica skrawania Dc min. 6,6 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 91 mm
Długość rowków mocujących Lc 53 mm
Średnica trzonka DS 8 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość zestaw
Środek chłodząco-smarowy tak
Liczba elementów 5 szt.
Seria Uni Hero
Oznaczenie producenta GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie chwytu HB
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu prawe
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 6×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 43,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1257 6,6
EAN / GTIN 4069515085939
Numer producenta GG1257 6,6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
190
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
140
Stal < 1100 N/mm²
P
110
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Maksymalna uniwersalność i ekonomiczność w jednym narzędziu. Solidne wykonanie narzędzia oraz wypukło-wklęsłe, zakrzywione ostrza zapewniają optymalną stabilność narzędzia i łamanie wiórów w szerokiej gamie materiałów. Specjalna geometria komory wiórów i polerowane komory wiórów zapewniają idealne odprowadzanie wiórów i maksymalną niezawodność procesu. Niezwykle gładka powłoka TiAlSiN o wysokich parametrach umożliwia skuteczną redukcję zużycia i zapobiega powstawaniu narostów.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC= L2+1,5 × DC.