Opakowanie ekonomiczne, wiertło z VHM GARANT Uni Hero z chwytem walcowym DIN 6535 HB, 5 szt.

Nr art.: GG1256 8,2
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 311,56 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
VHM
Norma
DIN 6537 K
Powłoka
TiAlSiN
Min. średnica skrawania Dc min.
8,2 mm
Klasa tolerancji wg ISO
h7
Długość całkowita L
89 mm
Długość rowków mocujących Lc
47 mm
Średnica trzonka DS
10 mm
Kątownik, 1. stopień
140 stopni
Min. kąt linii śrubowej
30 stopni
Chłodzenie wewnętrzne
tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z
2
Zawartość
zestaw
Liczba elementów
5 szt.
Posuw f
0,19 mm/obr.
Minimalnie na mokro
nadaje się
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01001015
Kształt uchwytu
Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
10 mm
Sposób mocowania
Czop
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
41,4 mm
Wykonanie chwytu
HB
Powietrze
nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Średnica korpusu D4
8,2 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
1,49 mm
Kierunek skrętu
prawe
Skok spiralny
30 mm
Grupa skrawania
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
h7
Długość użytkowa L1
36 mm
Długość funkcjonalna
69 mm
Masa
89 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Litera określająca kształt numer normy
K
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy
pomarańczowy
Strategia skrawania
HPC
Rodzaj produktu
Wiertło
Wersja (xD)
4×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia
34,7 mm
Posuw w
stal < 1100 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1256 8,2
EAN / GTIN 4069515086769
Numer producenta GG1256 8,2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
190
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
140
Stal < 1100 N/mm²
P
110
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Maksymalna uniwersalność i ekonomiczność w jednym narzędziu. Solidne wykonanie narzędzia oraz wypukło-wklęsłe, zakrzywione ostrza zapewniają optymalną stabilność narzędzia i łamanie wiórów w szerokiej gamie materiałów. Specjalna geometria komory wiórów i polerowane komory wiórów zapewniają idealne odprowadzanie wiórów i maksymalną niezawodność procesu. Niezwykle gładka powłoka TiAlSiN o wysokich parametrach umożliwia skuteczną redukcję zużycia i zapobiega powstawaniu narostów.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC= L2+ 1,5× DC.