Opakowanie ekonomiczne, wiertło z VHM GARANT Uni Hero z chwytem walcowym DIN 6535 HA, 5 szt.

Nr art.: GG1255 5,6
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 408,71 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma Werksnorm
Powłoka TiAlSiN
Min. średnica skrawania Dc min. 5,6 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 95 mm
Długość rowków mocujących Lc 57 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Nazwa produktu (typ) N
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość zestaw
Liczba elementów 5 szt.
Posuw f 0,13 mm/obr.
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Uni Hero
Oznaczenie producenta GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość użytkowa L1 48,6 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy pomarańczowy
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 8×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 48,6 mm
Posuw w stal < 1100 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1255 5,6
EAN / GTIN 4069515087988
Numer producenta GG1255 5,6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
140
aluminium (dające krótki wiór)
N
150
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
115
Stal < 900 N/mm²
P
110
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal INOX < 900 N/mm²
M
65
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
95
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Maksymalna uniwersalność i ekonomiczność w jednym narzędziu. Solidne wykonanie narzędzia oraz wypukło-wklęsłe, zakrzywione ostrza zapewniają optymalną stabilność narzędzia i łamanie wiórów w szerokiej gamie materiałów. Specjalna geometria komory wiórów i polerowane komory wiórów zapewniają idealne odprowadzanie wiórów i maksymalną niezawodność procesu. Niezwykle gładka powłoka TiAlSiN o wysokich parametrach umożliwia skuteczną redukcję zużycia i zapobiega powstawaniu narostów.
Jak numer: 123020.
Kształt HB dostarczany w takiej samej cenie z nr GG1258.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC= L2+ 1,5× DC.
Artykuły z cenami w nawiasach kwadratowych: Inny czas dostawy i minimalna wielkość zamówienia wynosząca 3 sztuki.