FR Anti-Static Winter Jacket Orange L

Nr art.: FR59ORRL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu FR59ORRL
EAN / GTIN 5036108186976
Numer producenta FR59ORRL
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

This Winter FR Jacket is perfect for the demands of the offshore industry. Constructed with the same outer fabric as the FR50 and combined with an extra thick wadding insulation and FR cotton lining for extra warmth. This style also has high visibility reflective tape double stitched for enhanced visibility. Meeting all the required EN standards including the welding standard. Features include triple stitched seams, high visibility strips on shoulders, arms and body, concealed 2-way front brass zip and two front slant chest pockets with flaps. The garment also has an inner waist adjustment for a snug fit. This style has the added benefit of a detachable hood with brass zip attachment.

Cecha szcz.:

  • Protection against radiant, convective and contact heat
  • Class 2 welding protection
  • Lower front pockets with hook and loop closure
  • Internal chest pocket
  • Two chest pockets with stud closure
  • Drawcord adjustable waist for a comfortable fit
  • FR cotton lined for added warmth and comfort
  • Durable, strong and long lasting brass zip
  • Fully lined and padded to trap the heat and increase warmth
  • Hook and loop cuffs for a secure fit
  • Premium sew on flame resistant reflective tape
  • Detachable hood
  • Radio loops for easy clipping of a radio
  • 40+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
  • 5 pockets for ample storage
  • CE-CAT III
  • CE certified
  • Two-way zip for quick and easy access
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.321 (M².K/W), 2, X)

Materiał:

Shell fabric: Bizflame Work: 99% Cotton, 1% Carbon Fibre
Shell composition: 99% Cotton, 1% Carbon Fibre
Lining fabric: 100% Cotton Flame Resistant Lining
Lining composition: 100% Cotton Flame Resistant Lining
Filling fabric: 100% Polyester Flame Resistant Filling
Filling composition: 100% Polyester Flame Resistant Filling
Shell weight gm: 350
Shell weight oz: 10
Lining weight gm: 170
Lining weight oz: 5
Filling weight gm: 150
Filling weight oz: 4.5
Washing: Max wash temp 40°C, very mild process; Do not bleach; Do not tumble dry; Line dry; Iron max 150°C; Do not dry clean; Maximum 50 washes