Flame Resistant Anti-Static Coverall 350g Orange Tall M

Nr art.: FR50ORTM
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość włókien, Bawełna 99 %
Zawartość włókien, Włókno węglowe 1 %
Temperatura, Pranie zwykłe 60 °C
Skład tkaniny Bawełna; Włókno węglowe
Gęstość tkaniny 350 g/m2
Rodzaj zastosowania Ochrona przed ogniem; Ochrona przed wysoką temperaturą
Rozmiary międzynarodowe M
Metoda mycia Pranie zwykłe
Suszenie Suszyć w suszarce bębnowej
Prasowanie Umiarkowanie gorące (<200°)
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj produktu Kombinezon
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Rodzaj Unisex
Z kieszeniami Kieszeń na piersi; Kieszeń na ochraniacze kolan; Kieszonka na składaną miarkę
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Kryte zapięcie na plisie tak
Personalizacja odzieży nie
Norma EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FR50ORTM
EAN / GTIN 5036108182961
Numer producenta FR50ORTM
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

This coverall is perfect for the demands of the offshore industry. Constructed with a highly innovative flame-retardant fabric with high visibility reflective tape double stitched for enhanced visibility. Meeting all the required EN standards, features include triple stitched seams, high visibility strips on shoulders, arms and legs, concealed 2-way front brass zip and two front slant chest pockets with concealed brass zips.

Cecha szcz.:

  • Protection against radiant, convective and contact heat
  • Class 2 welding protection
  • Rule pocket
  • Two back patch pockets
  • Hook and loop cuffs for a secure fit
  • Action back for extra freedom of movement
  • Concealed zip pocket
  • Available in sizes from XS to 6XL
  • Triple-stitched seams for extra durability
  • 10 pockets for ample storage
  • 40+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
  • Radio loops for easy clipping of a radio
  • Sew on flame resistant industrial wash tape
  • Concealed two-way front brass zip
  • UKCA marked
  • CE certified
  • Two tier knee pad pockets allowing two positioning options
  • CE-CAT III
  • Available in sizes from XS to 6XL
  • Side access pockets

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiał:

Shell fabric: Bizflame Work: 99% Cotton, 1% Carbon Fibre
Shell composition: 99% Cotton, 1% Carbon Fibre
Shell weight gm: 350
Shell weight oz: 10
Washing: Max wash temp 60°C, normal process; Do not bleach; Tumble dry normal; Iron max 200°C; Do not dry clean; Maximum 50 washes