PW3 FR HVO Work Trousers Orange/Black 46

Nr art.: FR414OBR46
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu FR414OBR46
EAN / GTIN 5036108419135
Numer producenta FR414OBR46
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Constructed using Inherent Modaflame, this contemporary FR Hi-Vis work trouser provides ultimate wearer comfort. FR durable reinforcement fabric at key abrasion points and triple stitching throughout guarantees maximum durability. This trouser features top loading kneepad pockets and an easy access multiway thigh pocket for secure storage of your phone, keys and tools.

Cecha szcz.:

  • Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing
  • Reinforced panels in high wear areas for maximum durability
  • Twin-stitched seams for extra durability
  • UKCA marked
  • CE certified
  • Heat applied segmented reflective tape for added visibility
  • 40+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
  • 8 pockets for ample storage
  • Adjustable hem to accommodate all leg lengths
  • Side elastic waist for ultimate wearer comfort
  • Top-loading knee pad pockets for quick and easy access
  • Easy access cargo pocket
  • Two back patch pockets
  • Rule pocket
  • Reflective piping for increased visibility
  • Innovative stretch panelling in key movement areas provides excellent comfort and flexibility
  • New style

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiał:

Shell fabric: Modaflame Work HVO: 61% Modacrylic, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Carbon Fibre
Shell composition: 61% Modacrylic, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Carbon Fibre
Shell description: Constructed from 61% Modacrylic, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Carbon Fibre, Modaflame™ Work HVO uses advanced technology to provide protection in a multi-risk environment. Inherently flame resistant and anti-static, this unique blend of fibres has highly effective moisture management properties and a comfortable handle. Certified to a range of standards including EN ISO 20471 and RIS 3279, Modaflame Work HVO provides outstanding versatility and protection.
Contrast fabric: Modaflame Work Stretch: 60% Modacrylic, 35% Cotton, 4% Elastane, 1% Carbon Fibre
Contrast composition: 60% Modacrylic, 35% Cotton, 4% Elastane, 1% Carbon Fibre
Contrast description:
Modaflame™ Work Stretch is an inherently permanent flame resistant fabric and combines 60% Modacrylic, 35% Cotton, 4% Elastane and 1% Carbon Fibre. Modaflame™ Work Stretch has stretch for ease of movement and greater flexibility, adding to it's comfort, durability and anti-static protection.
Washing: Max wash temp 40°C, normal process; Do not bleach; Tumble dry low; Iron max 110°C; Do not dry clean;