Flame Resistant Anti Static Fleece Navy L

Nr art.: FR30NARL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć
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
Numer artykułu FR30NARL
EAN / GTIN 5036108208142
Numer producenta FR30NARL
Numer L L01840 346
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Constructed with a double sided anti-pill fleece. Features include two side pockets with concealed zip closure to keep belongings secure. Comfortable elasticated cuffs and drawstring at hem.

Cecha szcz.:

  • Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing
  • Protects against radiant and convective heat
  • Front zip opening for easy access
  • Drawcord adjustable hem
  • Elasticated cuffs for a secure fit
  • Zipped pockets
  • Chin guard for added comfort and stability
  • High cotton content for superior comfort
  • Anti-static
  • 2 pockets for secure storage
  • Interactive zip for added functionality
  • 40+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
  • CE certified
  • CE-CAT III
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 5.9 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Materiał:

Shell fabric: Modaflame Fleece: 60% Modacrylic, 39% Cotton, 1% Carbon Fibre
Shell composition: 60% Modacrylic, 39% Cotton, 1% Carbon Fibre
Shell weight gm: 280
Shell weight oz: 8
Washing: Max wash temp 40°C, normal process; Do not bleach; Do not tumble dry; Line dry; Iron max 110°C; Do not dry clean;