Bizflame Work Jacket Orange S

Nr art.: FR25ORRS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć
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
Numer artykułu FR25ORRS
EAN / GTIN 5036108208890
Numer producenta FR25ORRS
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

This jacket is constructed with high visibility reflective tape double stitched for enhanced durability. Features include triple stitched seams, high visibility strips on shoulders, and arms, concealed front brass zip, two front chest pockets with flap and stud closure. Adjustable sleeve opening.

Cecha szcz.:

  • Protection against radiant, convective and contact heat
  • Class 2 welding protection
  • Two lower pockets with stud closure
  • Two chest pockets with stud closure
  • Concealed stud and zip fastening
  • Hook and loop cuffs for a secure fit
  • Durable, strong and long lasting brass zip
  • Triple-stitched seams for extra durability
  • Available in sizes up to 4XL
  • Certified protection against molten metal splash
  • 40+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
  • Radio loops for easy clipping of a radio
  • CE-CAT III
  • Sew on flame resistant industrial wash tape
  • 5 pockets for ample storage
  • Phone pocket
  • CE certified
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiał:

Shell fabric: Bizflame Work: 99% Cotton, 1% Carbon Fibre
Shell composition: 99% Cotton, 1% Carbon Fibre
Shell weight gm: 350
Shell weight oz: 10
Washing: Max wash temp 60°C, normal process; Do not bleach; Tumble dry normal; Iron max 150°C; Do not dry clean; Maximum 50 washes