Bizflame Industry Two Tone Jacket Red L

Nr art.: FR08RERL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć
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
Numer artykułu FR08RERL
EAN / GTIN 5036108407859
Numer producenta FR08RERL
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Designed for working in hazardous conditions both off-shore or on-site, this jacket combines style with performance. The special blend of FR Polyester in the fabric, provides unbeatable durability in the toughest of conditions.

Cecha szcz.:

  • Industrial laundry wash at 75°C and tunnel dry at 155°C
  • Protection against radiant, convective and contact heat
  • Hook and loop cuffs for a secure fit
  • Adjustable waist for a perfect fit
  • External standards label for quick identification of protection levels
  • Certified protection against molten metal splash
  • Non-magnetic - nickel and ferrous free
  • CE certified
  • 40+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
  • Sew on flame resistant industrial wash tape
  • Radio loops for easy clipping of a radio
  • UKCA marked
  • 5 pockets for ample storage
  • CE-CAT III

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))

Materiał:

Shell fabric: Bizflame Industry: 80% Cotton, 19% Polyester, 1% Carbon Fibre
Shell composition: 80% Cotton, 19% Polyester, 1% Carbon Fibre
Shell weight gm: 340
Shell weight oz: 10
Washing: Max wash temp 60°C, mild process; Do not bleach; Tumble dry normal; Iron max 150°C; Do not dry clean; Maximum 50 washes