Entry-level bench scale with stainless steel weighing plate and checkweighing function

Nr art.: FPE 6K-3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu FPE 6K-3
EAN / GTIN 4045761488588
Numer producenta FPE 6K-3
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Weighing with tolerance range (checkweighing): a visual signal helps with portioning, dispensing or grading
  • Stainless steel weighing plate, which makes cleaning easy and hygienic
  • Integrated piece-counting function with storable piece weight
  • Sleep function: The scale automatically switches to energy-saving mode after an adjustable period of inactivity