15m Ascending/Descending Kit Red

Nr art.: FP67RER
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
Opakowanie torba
Kolor czerwony
Linka prowadząca tak
Średnica linki prowadzonej 12 mm
Długość linki prowadzącej 15 m
Rodzaj produktu Przyrząd autoasekuracyjny
Z karabińczykiem tak
Trwałość produktu 10 a
Maks. obciążalność 100 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FP67RER
EAN / GTIN 5036108227648
Numer producenta FP67RER
Numer L L01840 105268
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

-2 Point Harness,-Carabiner,-12mm Detachable Rope Grab,-15 metre Kernmantle Static Rope,-Nylon Drawstring Bag

Cecha szcz.:

  • High quality 12mm kernmantle rope
  • Chest loops
  • Max rated load 100kg
  • 10 Year shelf life from manufacturing date outlined in product label
  • CE certified
  • UKCA marked