Single Webbing 1.8m Lanyard With Shock Absorber Royal Blue

Nr art.: FP50RBR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie
Niebieski enzians
Seria
-
Oznaczenie producenta
Gurt-Halteseil mit BFD Koenigsblau
Opakowanie
karton
Znak jakości i certyfikat kontroli
Brak
Dyrektywa/oznaczenie
Oznaczenie CE
Kolor
Niebieskie
Szerokość
30 mm
Rodzaj udźwigu
Nośność, pętla pojedyncza, bezpośrednia
Maks. nośność WLL
100 kg
Liczba cięgien
1 szt.
Rozmiar (wewnątrz)
52 mm; 19 mm
Rodzaj produktu
Pętla
Koniec liny/pętli
Hak; Karabińczyki
Materiał
Aluminium; Poliester; stal
Norma
EN 354; EN 362
Trwałość produktu
10 a

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FP50RBR
EAN / GTIN 5036108257331
Numer producenta FP50RBR
Numer L L01840 324
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

This lanyard is made with polyester webbing and includes an energy absorber, a self locking scaffold hook and carabiner. It is 180cm long including connectors.

Cecha szcz.:

  • Durable webbing with high breaking strength
  • Shock Absorbing
  • 52mm scaffolding hook opening
  • 19mm carabiner opening
  • Max rated load 100kg
  • 10 Year shelf life from manufacturing date outlined in product label
  • CE certified
  • UKCA marked
  • Retail box which aids presentation for retail sales

Norma:

  • EN 354:2010
  • EN 362:2004
  • EN 355:2002

Materiał:

Material: Polyester Webbing; Alloy Steel, Heat Treated; Aluminium; PVC;