Scaffold Hook Silver

Nr art.: FP35SIR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Liczba kieszeni 0 szt.
Maks. nośność 100 kg
Rodzaj produktu hak ładunkowy
Materiał stal
Długość całkowita 220 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FP35SIR
EAN / GTIN 5036108186532
Numer producenta FP35SIR
Numer L L01840 105259
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

,Length: 220mm, Gate opening: 52mm. Breaking load: 25kN.

Cecha szcz.:

  • 52mm scaffolding hook opening
  • Max rated load 100kg
  • 10 Year shelf life from manufacturing date outlined in product label
  • CE certified
  • UKCA marked

Norma:

  • EN 362:2004 Class A

Materiał:

Material: Alloy Steel, Heat Treated;