{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Kolor | Szare; Czerwony; Białe | |
| Liczba cięgien | 2 szt. | |
| Rozmiar (wewnątrz) | 52 mm | |
| Rodzaj produktu | Pętla | |
| Koniec liny/pętli | Karabińczyki | |
| Długość użytkowa | 1,2 m | |
| Długość całkowita L | 1,8 m | |
| Materiał | Aluminium; Poliester; stal | |
| Norma | EN 354; EN 362 | |
| Trwałość produktu | 10 a |
| Numer artykułu | FP25WHR | |
| EAN / GTIN | 5036108186525 | |
| Numer producenta | FP25WHR | |
| Numer L | L01840 176 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |