Portwest 2 Point Comfort Plus Harness Black

Nr art.: FP15BKR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Dyrektywa/oznaczenie
Oznaczenie CE
Kolor
Czarny
Rodzaj produktu
Uprząż bezpieczeństwa
Materiał pasa
Poliester
Masa netto maks
100 kg
Liczba uch do mocowania
3 szt.
Rozmieszczenie uch do mocowania
lewe; prawe; tył
Wyścielenie
Wyściółka pleców
Norma
EN 358; EN 361

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FP15BKR
EAN / GTIN 5036108186488
Numer producenta FP15BKR
Numer L L01840 172
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

This full body harness, with a breathable contoured backpad, provides ultimate comfort and safety when working at height. Featuring an extended D-Ring shoulder strap arrangement for easy dorsal fittings and two side D-rings.

Cecha szcz.:

  • Rear D-ring for keys or ID cards
  • Durable metal buckles with easy access
  • Shoulder adjustment points
  • Padded belt
  • Max rated load 100kg
  • 10 Year shelf life from manufacturing date outlined in product label
  • CE certified
  • UKCA marked
  • Retail box which aids presentation for retail sales

Norma:

  • EN 358:2018
  • EN 361:2002

Materiał:

Material: Nylon Webbing; Alloy Steel, Heat Treated;