Portwest 2 Point Harness Red

Nr art.: FP13RER
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
Oznaczenie producenta Portwest 2-Punkt Auffanggurt
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor czerwony
Rodzaj produktu Uprząż bezpieczeństwa
Materiał pasa Poliester
Masa netto maks 100 kg
Liczba uch do mocowania 2 szt.
Rozmieszczenie uch do mocowania przód; tył
Norma EN 361

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FP13RER
EAN / GTIN 5036108260065
Numer producenta FP13RER
Numer L L01840 105257
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

This full body harness features front and back D-rings and is widely used in the construction industry. It is light weight and easy to use.

Cecha szcz.:

  • Superior strength
  • Front and rear D-ring
  • Fully adjustable shoulder, chest and leg straps
  • Chest loops
  • Max rated load 100kg
  • 10 Year shelf life from manufacturing date outlined in product label
  • CE certified
  • UKCA marked
  • Retail box which aids presentation for retail sales

Norma:

  • EN 361:2002 ( )

Materiał:

Material: Polyester Webbing; Alloy Steel, Heat Treated;