• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Force-measuring device w.graphic display

Nr art.: FL 10K
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
Czas pracy 10 h
Czas ładowania na akumulator 8 h
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Gwint przyłącza M6
Wskazanie cyfrowy
Dokładność 0,2 %
Zabezpieczenie przed przeciążeniem 120 %
Rozdzielczość 2 N
Jednostka skali kN
Maks. wartość zmierzona 5 kN
Materiał obudowy metal
Częstotliwość taktowania 25 Hz
Rodzaj produktu dynamometry

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FL 10K
EAN / GTIN 4045761215993
Numer producenta FL 10K
Numer L L40250 2824
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Premium force-measuring device with graphics display for tensile and compressive force measurement with external measuring cell