Area pressure clamp FK 160/80

Nr art.: FK16-8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał nasadki ochronnej z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Ściski
Rodzaj ścisku Zwornica równoległa
Zasięg maks. 80 mm
Maks. siła mocowania F 5 000 N
Rozstaw maks. a; b 160 mm
Materiał ramion napinających stal
Grubość szyny ślizgowej 7,5 mm
Szerokość szyny ślizgowej 16 mm
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Możliwość użycia do drewno
Z płytą dociskową tak
Powierzchnie mocujące z osłoną tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FK16-8
EAN / GTIN 4008158000909
Numer producenta FK16-8
Numer L L80030 249
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Clamping force up to 5,000 N
  • 2 large, tilting jaw faces
  • For workpieces with a sloping contact surface
  • Large-area clamping of all workpieces from both sides

Cecha szcz.:

  • Overhead: 80 mm
  • Material / surface:
    • Fixed and sliding bracket made of tempered steel, galvanized
    • Spindle with trapezoidal thread made of steel rolled, burnished
    • Wooden handle, water-based lacquer
    • Pressure plate made of steel, cold pressed, galvanized
    • Plastic protective caps
  • Rail: 16x7.5 mm
  • Wingspan: 160 mm

Zastosowanie:

  • Interior fittings
  • DIY
  • Furniture and joinery works
  • Large-area clamping and spreading

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Clamping tools are not suitable for lifting, pulling or transporting.
    • Clamping tools may only be clamped manually without using any auxiliary tools.
    • Improper use can cause personal injuries or material damage.
    • Never change or modify clamping tools. Only use them in their original condition. Only use original‐spare parts if required.
  • Care instructions:
    • Regular maintenance is necessary - only then can a secure hold be guaranteed (no slipping of the sliding bracket)
    • Clean the rails with solvent
    • Always keep the rail free of grease, oil or dried glue, waxes and silicone-based release agents
    • Clean and oil the spindle regularly
    • If the rail is shiny, roughen both narrow sides with emery cloth (100 grain)
    • Clean and oil the pressure plate regularly