Presses à grande surfaces FK 160/80

Réf.: FK16-8
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
Matériau capuchon de protection plastique
Type de produit serre-joints
Type de serre-joints Presses parallèles
Porte-à-faux max. 80 mm
Force de serrage max. F 5 000 N
Ecartement max. a; b 160 mm
Matériau bras de serrage acier
Epaisseur rail coulissant 7,5 mm
Largeur rail 16 mm
Matériau rail coulissant acier
Filetage tige filetages trapézoïdaux
Mode de fonctionnement deux mains
Pour bois
Avec plaque de pression oui
Surfaces de serrage avec capuchon de protection oui
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article FK16-8
EAN / GTIN 4008158000909
Réf. fabricant FK16-8
Article hors catalogue L80030 249
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 5 000 N
  • 2 grandes faces de mâchoires inclinables
  • Pour les pièces avec une surface de contact inclinée
  • Serrage à grande surface de toutes les pièces des deux côtés.

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 80 mm
  • Matériau / surface :
    • Support fixe et coulissant en acier trempé, galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • poignée en bois, laque à base d'eau
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
    • Capuchons de protection en plastique
  • Rail : 16x7,5 mm
  • Envergure : 160 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Serrer et écarter de grandes surfaces

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Si le rail est brillant, le dépolir avec de la toile émeri (grain 100) sur les deux côtés étroits
    • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression