{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 1,5 V | |
| Liczba dołączonych baterii | 6 szt. | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Dokładność | 0,5 % | |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | 200 % | |
| Rozdzielczość | 0,2 N | |
| Jednostka skali | N | |
| Maks. wartość zmierzona | 500 N | |
| Częstotliwość pomiaru wewnątrz | 100 Hz | |
| Rodzaj produktu | dynamometry | |
| Długość | 195 mm | |
| Szerokość | 82 mm | |
| Wysokość | 35 mm | |
| Masa całkowita | 0,75 kg |
| Numer artykułu | FK 500 | |
| EAN / GTIN | 4045761139541 | |
| Numer producenta | FK 500 | |
| Numer L | L41080 1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |