Elec. force gauge (external) FH 5K, Max N 5 kN, Readout 1 N

Nr art.: FH 5K
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
Czas pracy 12 h
Czas ładowania na akumulator 4 h
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Wskazanie cyfrowy
Złącze Złącze RS232C
Dokładność 0,5 %
Zabezpieczenie przed przeciążeniem 150 %
Rozdzielczość 1 N
Pamięć wartości pomiarów 10
Jednostka skali N
Testy siły Siła pociągowa
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Częstotliwość pomiaru wewnątrz 2 000 Hz
Rodzaj produktu dynamometry
Maks. nacisk pomiarowy 5 000 N
Szerokość 230 mm
Wysokość 36 mm
Masa całkowita 0,65 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FH 5K
EAN / GTIN 4045761140653
Numer producenta FH 5K
Numer L L40250 2214
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Turnable display with backlight
  • Data interface RS-232, standard
  • Delivered in a robust carrying case
  • Selectable measuring units: N, kN, kgf, tf
  • Peak hold function to capture the peak value or Track function for continuous display of measurement
  • Measuring with tolerance range (limit-setting function): Upper and lower limit adjustable, in pull and push direction. The process is supported by an audible and visual signal
  • Auto-Power-Off
  • Internal memory up to 10 values
  • Mini Statistics Kit: calculates the average result from up to 10 stored measured values, as well as min., max., n

Cecha szcz.:

  • Transfer rate to PC: approx. 25 measured values per second
  • Measuring precision: 0,5% of [Max]
  • Overload protection: 150% of [Max]
  • Overall dimensions W×D×H 230×66×36 mm
  • Internal rechargeable battery pack, operating time up to 12 h without backlight, charging time approx. 4 h
  • Tension loops and compression plates are included in deliver
  • Cable length: approx. 3 m