Cyfrowy dynamometr (wewnętrzny) FH 2, maks. 2 N, dokładność odczytu 0,001 N

Nr art.: FH 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Czas pracy 12 h
Czas ładowania na akumulator 4 h
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Gwint przyłącza M6
Wskazanie cyfrowy
Złącze Złącze RS232C
Dokładność 0,5 %
Zabezpieczenie przed przeciążeniem 150 %
Rozdzielczość 0,001 N
Pamięć wartości pomiarów 10
Jednostka skali N
Maks. wartość zmierzona 2 N
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Częstotliwość pomiaru wewnątrz 2 000 Hz
Rodzaj produktu dynamometry
Szerokość 230 mm
Wysokość 36 mm
Masa całkowita 0,65 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FH 2
EAN / GTIN 4045761140509
Numer producenta FH 2
Numer L L40250 2560
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Odwracalny wyświetlacz z podświetleniem
  • Interfejs danych RS-232 w standardzie
  • Standardowe nasadki: jak na zdjęciu, przedłużka: 90 mm
  • Dostawa w solidnej walizce transportowej
  • Jednostki do wyboru: N, kN, kgf, lbf
  • Funkcja Peak-Hold do rejestrowania wartości szczytowej oraz funkcja Track do ciągłego wyświetlania pomiarów
  • Pomiar z zakresem tolerancji (funkcja wartości granicznej): Możliwość regulacji górnej i dolnej wartości granicznej w kierunku rozciągania i ściskania. Proces pomiaru jest sygnalizowany za pomocą sygnału akustycznego i świetlnego
  • Automatyczne wyłączanie
  • Wewnętrzna pamięć danych mieszcząca do 10 wyników pomiarów

Cecha szcz.:

  • częstotliwość pomiaru wewnątrz: 2000 Hz
  • Szybkość transmisji do komputera: ok. 25 wartości pomiarowych na sekundę
  • Dokładność pomiaru: 0,5 % wartości [Max]
  • zabezpieczenie przed przeciążeniem: 150 % wartości [Max]
  • Wymiary całkowite: szer. × gł. × wys. 230 × 66 × 36 mm
  • Sprawdziany do gwintu UNF: M6
  • Zasilanie z akumulatora w standardzie, czas pracy do 12 godzin bez podświetlenia, czas ładowania ok. 4 godzin
  • Waga netto ok. 0,65 kg