{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Czas pracy | 50 h | |
| Czas ładowania na akumulator | 12 h | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Wys. całkowita | 127 mm | |
| Szerokość całkowita | 243 mm | |
| Głębokość całkowita | 300 mm | |
| Kształt szalki | kształt prostokątny | |
| Szerokość szalki | 233 mm | |
| Głębokość szalki | 193 mm | |
| Materiał szalki | Stal szlachetna | |
| Materiał obudowy | Stal szlachetna | |
| Maks. zakres ważenia | 25 kg | |
| Wysokość cyfr | 25 mm | |
| Wskazania z podświetleniem tła | tak | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Waga stołowa | |
| Jednostka Zakres ważenia | kilogram | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Temperatura pracy min. | -10 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 40 °C |
| Numer artykułu | FFN 25K5IPN | |
| EAN / GTIN | 4045761135918 | |
| Numer producenta | FFN 25K5IPN | |
| Numer L | L40250 1293 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |