Cyfrowy dynamometr (wewnętrzny) FC 50, maks. 50 N, dokładność odczytu 0,01 N

Nr art.: FC 50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Czas pracy
20 h
Czas ładowania na akumulator
4 h
Opakowanie
walizka
zasilanie energią
Zasilanie akumulatorowe
Gwint przyłącza
M6
Wskazanie
cyfrowy
Dokładność
0,3 %
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
150 %
Rozdzielczość
0,01 N
Pamięć wartości pomiarów
500
Jednostka skali
N
Maks. wartość zmierzona
50 N
Materiał obudowy
metal
Częstotliwość taktowania
200 Hz
Rodzaj produktu
dynamometry
Szerokość
140 mm
Wysokość
34 mm
masa całkowita
0,95 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FC 50
EAN / GTIN 4045761160859
Numer producenta FC 50
Numer L L40250 1728
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Odwracalny wyświetlacz z podświetleniem
  • Jednostki do wyboru: N, kgf, ozf, lbf
  • Bezpieczeństwo: W przypadku przekroczenia obciążenia o ponad 110 % zakresu pomiarowego urządzenie emituje wyraźne sygnały akustyczne i świetlne
  • Wskaźnik pojemności: Rosnąca pasek świetlny wskazuje zakres pomiarowy, który jest jeszcze dostępny
  • Pomiar z zakresem tolerancji (funkcja wartości granicznej): Możliwość ustawienia górnej i dolnej wartości granicznej w zakresie od 10 do 100 % wartości [maks.], zarówno w kierunku rozciągania, jak i ściskania. Proces pomiaru jest sygnalizowany za pomocą sygnału akustycznego i świetlnego
  • Wewnętrzna pamięć danych mieszcząca do 500 wyników pomiarów
  • Obudowa metalowa przeznaczona do długotrwałego użytkowania w trudnych warunkach otoczenia
  • Kable USB i kable interfejsowe w zestawie standardowym
  • Interfejs danych RS-232 w standardzie, przeznaczony wyłącznie do podłączenia drukarki
  • Funkcja Peak-Hold do rejestrowania wartości szczytowej oraz funkcja Track do ciągłego wyświetlania pomiarów
  • Dostawa w solidnej walizce transportowej

Cecha szcz.:

  • Sprawdziany do gwintu UNF: M6
  • Waga netto ok. 0,95 kg
  • Szybkość transmisji do komputera wynosząca do 200 wartości pomiarowych na sekundę
  • Dokładność pomiaru: 0,3 % wartości [Max]
  • Zasilanie z akumulatora w standardzie, czas pracy do 20 godzin bez podświetlenia, czas ładowania ok. 4 godzin
  • zabezpieczenie przed przeciążeniem: 150 % wartości [Max]
  • Wymiary całkowite: szer. × gł. × wys. 140 × 70 × 34 mm