{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Srebrny szary | |
| Kolor | szare | |
| Rodzaj produktu | ściany z blachy perforowanej | |
| Szerokość | 200 mm | |
| Wysokość | 275 mm | |
| Głębokość | 35 mm | |
| Masa | 4,8 kg | |
| Kształt otworu | kształt kwadratowy | |
| Wymiar otworu | 11 mm | |
| Rozstaw otworów (siatka) | 27,5 mm | |
| Wykonanie ściany perforowanej | Możliwość załadunku z obu stron | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | F50030054 | |
| EAN / GTIN | 3662424106569 | |
| Numer producenta | F50030054 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |