Matrix perforovaná boční stěna vysoká 275 mm

Artiklové číslo: F50030054
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Barva šedá
Druh produktu děrovaná stěna
Šířka 200 mm
Výška 275 mm
Hloubka 35 mm
Hmotnost 4,8 kg
Tvar otvoru čtyřhranné
Rozměr otvoru 11 mm
Rozteč otvorů (mřížka) 27,5 mm
Děrovaná stěna provedení Lze osadit oboustranně
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo F50030054
EAN / GTIN 3662424106569
Číslo výrobce F50030054
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Matrice: Modulární úložný systém pro všechny běžné dodávky
  • Individuálně sestavitelný z polic, modulů a příslušenství
  • Systém se skládá z: 8 základních polic, umístitelných nad pneumatikami, 29 variant modulů ve 3 délkách a 2 výškách, 28 variant regálů ve 3 hloubkách, jakož i široká nabídka úložných boxů a příslušenství
  • Pro vyšší produktivitu díky správnému uložení všech dílů
  • Snadná montáž pomocí maticového konfigurátoru
  • Jednoduchá instalace
  • Žádné riziko zranění v důsledku odletujících jednotlivých dílů

Charakteristika:

  • Hmotnost v kilogramech: 4,8