2 metal uprights 5003MF, for creating shelves, d 275 x h 222 mm

Nr art.: F50030052
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
Kolor szare
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Rodzaj produktu ściany z blachy perforowanej
Szerokość 275 mm
Wysokość 375 mm
Głębokość 35 mm
Masa 2,1 kg
Kształt otworu kształt kwadratowy
Rozstaw otworów (siatka) 27,5 mm
Wykonanie ściany perforowanej Możliwość załadunku z obu stron
Materiał z blachy stalowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu F50030052
EAN / GTIN 3662424106545
Numer producenta F50030052
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Matrix: The modular storage system for all common vans
  • Can be individually assembled from shelves, modules and accessories
  • System consisting of: 8 basic shelves, placeable over tyres, 29 module options in 3 lengths and 2 heights, 28 shelving options in 3 depths as well as a wide range of storage boxes and accessories
  • For more productivity thanks to proper storage of all parts
  • Easy assembly via the matrix configurator
  • Simple installation
  • No risk of injury due to flying individual parts

Cecha szcz.:

  • Weight in kilograms: 2,1