• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Extendable wooden top with vice 1224.100E, for base F50020070, l 1310 mm

Nr art.: F50020076
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
Szerokość 1 310 mm
Powierzchnia lakierowane
Platformy prostokąt
Z imadłem tak
Kolor czerwony
Rodzaj produktu Blat roboczy
Masa 18 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu F50020076
EAN / GTIN 3662424106415
Numer producenta F50020076
Numer L L60130 11736
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Matrix: The modular storage system for all common vans
  • Can be individually assembled from shelves, modules and accessories
  • System consisting of: 8 basic shelves, placeable over tyres, 29 module options in 3 lengths and 2 heights, 28 shelving options in 3 depths as well as a wide range of storage boxes and accessories
  • For more productivity thanks to proper storage of all parts
  • Easy assembly via the matrix configurator
  • Simple installation
  • No risk of injury due to flying individual parts

Cecha szcz.:

  • Weight in kilograms: 18