Suprafața de lucru extensibilă Matrix cu menghină 1310mm

Cod articol.: F50020076
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lăţime 1.310 mm
Suprafaţă vopsit
Formă dreptunghi
Cu menghină da
Culoarea roşu
Tip produs Blat de lucru
Greutate 18 kg

Identificare și clasificare

Cod articol F50020076
EAN / GTIN 3662424106415
Număr producător F50020076
L-Număr L60130 11736
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Matrice: Sistemul de depozitare modular pentru toate furgonetele obișnuite
  • Compozabil individual din rafturi, module și accesorii
  • Sistemul este format din: 8 rafturi de bază, care pot fi plasate peste anvelope, 29 de opțiuni de module în 3 lungimi și 2 înălțimi, 28 de opțiuni de rafturi în 3 adâncimi, precum și o gamă largă de cutii de depozitare și accesorii
  • Pentru mai multă productivitate datorită depozitării corespunzătoare a tuturor pieselor
  • Asamblare ușoară prin intermediul configuratorului de matrice
  • Instalare simplă
  • Nu există risc de rănire din cauza zborului pieselor individuale

Caracteristică:

  • Greutate în kilograme: 18