{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare | |
| Z drzwiami | nie | |
| Z szufladami | nie | |
| Wykonanie podstawy | Brak cokołu | |
| Rodzaj produktu | Szafa podstawowa | |
| Masa | 9 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Szafa wolnostojąca | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Bez konfiguracji | |
| Szerokość całkowita Bg | 1 100 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 450 mm | |
| Wys. całkowita Hg | 550 mm | |
| Szerokość korpusu Br | 1 100 mm | |
| Głębokość korpusu Ti | 450 mm | |
| Wysokość korpusu Ho | 550 mm |
| Numer artykułu | F50020024 | |
| EAN / GTIN | 3662424106323 | |
| Numer producenta | F50020024 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |