{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Partea descrisă | Întregul articol | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri | |
| Cu ușă | nu | |
| Cu sertare | nu | |
| Execuţia structurii de bază | Fără zonă de soclu | |
| Tip produs | Dulap de bază | |
| Greutate | 9 kg | |
| Situația instalării și montării | Dulap independent | |
| Domeniu de utilizare | Atelier | |
| Configurare | Neconfigurat | |
| Lăţimea totală Bg | 1.100 mm | |
| Adâncimea totală Tg | 450 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 550 mm | |
| Corpus lățime Br | 1.100 mm | |
| Corpus adâncime Ti | 450 mm | |
| Corpus înălțime Ho | 550 mm |
| Cod articol | F50020024 | |
| EAN / GTIN | 3662424106323 | |
| Număr producător | F50020024 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |