{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | szare | |
| Z drzwiami | nie | |
| Z szufladami | tak | |
| Liczba szuflad | 6 szt. | |
| Konstrukcja szafy z półkami | nie | |
| Rodzaj produktu | Szafa podstawowa | |
| Masa | 24 kg | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość korpusu | 450 mm | |
| Głębokość korpusu | 350 mm | |
| Wysokość korpusu | 550 mm |
| Numer artykułu | F50000065 | |
| EAN / GTIN | 3662424106194 | |
| Numer producenta | F50000065 | |
| Numer L | L60130 11155 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |