{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri | |
| Cu ușă | nein | |
| Cu sertare | ja | |
| Număr de sertare | 6 buc. | |
| Design ca un dulap compartiment | nein | |
| Tip produs | Dulap de bază | |
| Greutate | 24 kg | |
| Domeniu de utilizare | Atelier | |
| Configurare | Configurat | |
| Corpus lățime | 450 mm | |
| Corpus adâncime | 350 mm | |
| Corpus înălțime | 550 mm |
| Cod articol | F50000065 | |
| EAN / GTIN | 3662424106194 | |
| Număr producător | F50000065 | |
| L-Număr | L60130 11155 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |