{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | luzem | |
| Materiał nasadki ochronnej | guma; z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Ściski | |
| Rodzaj ścisku | Zwornice jednoręczne | |
| Zasięg maks. | 60 mm | |
| Maks. siła mocowania F | 750 N | |
| Rozstaw maks. a; b | 300 mm | |
| Min. zakres rozwierania | 125 mm | |
| Maks. zakres rozwierania | 420 mm | |
| Materiał ramion napinających | z tworzywa sztucznego | |
| Grubość szyny ślizgowej | 5 mm | |
| Szerokość szyny ślizgowej | 14 mm | |
| Materiał szyny ślizgowej | stal | |
| Tryb obsługi | Obsługa jednoręczna | |
| Powierzchnie mocujące z osłoną | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | EZM30-6 | |
| EAN / GTIN | 4008158041131 | |
| Numer producenta | EZM30-6 | |
| Numer L | L80030 401 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |