Ear Plug Dispenser (500 pairs) Black

Nr art.: EP20BKR
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
Liczba par
500 pary
Jednostka miary zawartości
Parowanie
Napełnione
tak
Kolor
Czarny
Rodzaj produktu
Dozownik wkładek stoperowych
Wartość SNR (stopień tłumienia)
34 dB
Norma
EN 352-2
Ponowne wykorzystanie
Jednorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu EP20BKR
EAN / GTIN 5036108226528
Numer producenta EP20BKR
Numer L L01840 104038
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Dispenser container with PU disposable plugs. One gentle turn delivers a pair of uncorded foam earplugs. It can be used on a horizontal surface or be hung on the wall. Sold with 500 pairs of PU plugs included.

Cecha szcz.:

  • Plastic dispenser with 500 pairs of ear plugs included
  • Wall mountable for secure storage
  • Easy to use turn wheel to dispense ear plugs
  • Can stand on even surfaces

Norma:

  • EN 352-2:2002 (SNR 34dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 33dB)

Materiał:

Material: Plastic;