EOE 100K-2, Weighing range 150 kg, Readout 50 g

Nr art.: EOE 100K-2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 1,5 V
Liczba dołączonych baterii 4 szt.
Czas pracy 100 h
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wys. całkowita 57 mm
Szerokość całkowita 315 mm
Głębokość całkowita 305 mm
Kształt szalki kształt prostokątny
Szerokość szalki 315 mm
Głębokość szalki 305 mm
Materiał szalki drewno
W komplecie panel wskazań zak
Wysokość wyświetlacza 51 mm
Szerokość wyświetlacza 235 mm
Głębokość wyświetlacza 114 mm
Maks. zakres ważenia 150 kg
Wysokość cyfr 25 mm
Przycisk do zatrzymywania wyniku tak
Rodzaj produktu Waga platformowa
Jednostka Zakres ważenia kilogram
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. 5 °C
Temperatura pracy maks. 35 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu EOE 100K-2
EAN / GTIN 4045761192560
Numer producenta EOE 100K-2
Numer L L40250 2663
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • High mobility: thanks to battery operation, compact, lightweight construction, it is suitable for the use in several locations
  • Wall mount for display device, standard
  • Hold function: When the weighing conditions are unstable, a stable weight is calculated determining an average value

Cecha szcz.:

  • Large LCD display, digit height 25 mm
  • Weighing plate dimensions, steel, painted W×D×H 315×305×57 mm
  • Dimensions of display device W×D×H 235×114×51 mm
  • Cable length display device, spiral cable, approx. 0.7 - 2 m
  • Optional battery operation, 4×1.5 V AA not included in scope of delivery, operating time up to 100 h
  • Permissible ambient temperature 5 °C / 35 °C